OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 木ねじ・ドリルネジ
OHSATO(大里)の 木ねじ
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
16049175
品番
2.1x6.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。
木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途
木部用に。
材質
ステンレス
長さ(mm)
6.3
品番
【大里】HP-845
十字穴番号
1
頭部形状
皿頭
頭部径(Φmm)
4.2
ねじの呼び
M2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。