OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 木ねじ・ドリルネジ
OHSATO(大里)の 木ねじ
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
16049227
品番
2.4x16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。
木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途
木部用に。
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
品番
【大里】HP-850
十字穴番号
1
頭部形状
皿頭
頭部径(Φmm)
4.8
ねじの呼び
M2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。