(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30本) 注文コード 16049821 品番 3.1x22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。
木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。

用途木部用に。 材質真鍮/生地 長さ(mm)22 品番【大里】HP1056 十字穴番号2 頭部形状皿頭 頭部径(Φmm)6.2 ねじの呼びM3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする