(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 16050539 品番 8x35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。

用途座彫りのある金具などの固定に。 材質鉄/ユニクロめっき 長さ(mm)35 品番【大里】HP-184 十字穴番号3 皿頭径(Φmm)16 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM8
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする