OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の タッピングねじ
OHSATO(大里)の 皿タッピンねじ
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
16050557
品番
8x45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途
座彫りのある金具などの固定に。
材質
鉄/ユニクロめっき
長さ(mm)
45
品番
【大里】HP-186
十字穴番号
3
皿頭径(Φmm)
16
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧