OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の タッピングねじ
OHSATO(大里)の 皿タッピンねじ
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
16050618
品番
2.6x12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途
座彫りのある金具などの固定に。
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
品番
【大里】HP1261
十字穴番号
1
皿頭径(Φmm)
5.2
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧