(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25本) 注文コード 16051099 品番 6x40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。

用途座彫りのある金具などの固定に。 材質ステンレス 長さ(mm)40 品番【大里】HP-658 十字穴番号3 皿頭径(Φmm)12 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
木工工作
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ステンレス製という事で選択しました。合板の厚みに逢わせて12mmの物を選択。使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする