OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の タッピングねじ
OHSATO(大里)の ナベタッピンねじ
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
16051266
品番
2x6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。
用途
座彫りのない金具などの固定に。
材質
鉄/ユニクロめっき
長さ(mm)
6
品番
【大里】HP-178
十字穴番号
1
ナベ頭径(Φmm)
3.5
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧