コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の 綿混・混紡軍手
軍手 2本編み 12双組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12双)
注文コード
16156196
品番
C-20
参考基準価格(税別)
¥448
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
2本の糸で編み上げた重さ600g/ダースのスタンダード仕様
軽作業・一般作業用
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
サラシ
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
21
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。