コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の 綿混・混紡軍手
軍手 2本編み 10双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
注文コード
16156239
品番
SG-10
参考基準価格(税別)
¥358
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
2本の糸で編み上げた500g/ダースのお手軽仕様
軽作業用
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
サラシ
サイズ
F
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。