コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の 綿混・混紡軍手
デニム調軍手 2.5本編み 5双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5双)
注文コード
16157910
品番
B-2605
参考基準価格(税別)
¥328
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
おしゃれなデニムカラー
丈夫な2.5本編み
5双組
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質
【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色
モク
サイズ
F
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。