コーコス信岡
コーコス信岡の 耐熱・防火手袋
ストーブグローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16158129
品番
C-661
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アクリルボア仕様で冬でもポカポカ
丈夫な牛床革を使用
作業用からアウトドアまで幅広く使用可能
用途
建設
土木
重機操作
造船
アウトドア
DIY
材質
【樹脂部分】床革(牛)【内側】アクリルボア
色
カーキ
サイズ
F
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
28
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。