蓄熱インナーグローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16158190 品番 N-3569
参考基準価格(税別)¥198 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

コールドプロテクション
保温
プレーティング編み

用途
指先の細かな作業
手袋の下履き
ガーデニング
軽作業
ブラック サイズL 混率(%)【繊維部分】ポリエステル90・ポリウレタン10 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする