ZIPLOA
ZIPLOAの 防寒用手袋
ZIPLOAの 塩化ビニール 防寒用手袋
蓄熱滑り止めグローブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16158199
品番
N-3570
参考基準価格(税別)
¥228
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
コールドプロテクション
保温
プレーティング編み
すべり止め
用途
指先の細かな作業
ガーデニング
軽作業
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
【手の平】PVCボツ【繊維部分】ポリエステル90・ポリウレタン10
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。