蓄熱滑り止めグローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16158217 品番 N-3570
参考基準価格(税別)¥228 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

コールドプロテクション
保温
プレーティング編み
すべり止め

用途
指先の細かな作業
ガーデニング
軽作業
ブラック サイズL 混率(%)【手の平】PVCボツ【繊維部分】ポリエステル90・ポリウレタン10 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする