曜日別特売
SC4520A-540U-RNNM-LN 1軸アクチュエータ SC4520A(RN) 黒田精工 16160174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1軸アクチュエータ SC4520A(RN)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード16160174品番SC4520A-540U-RNNM-LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥352,500

外部からの異物の侵入を防ぐため、アクチュエータ側面の開口部を限りなく小さくし、テーブル部を跨ぐ構造で設置されたセンタシートの効果により、大幅な防塵性能の向上を実現。
SCシリーズは、面倒なグリースアップ作業の効率化のためテーブル側面に集中給油口を標準装備。
ボールねじ部およびガイド部への給油が、集中給油口より一括で行えます。
スリムデザインで省スペースニーズに対応。
強靭なガイド部剛性。
※詳細はカタログをご確認ください

型式SC45ボールねじリード(mm)20スライドブロックA(ロングブロック1個付)レール長さ(mm)540アクチュエータの種類U(繰返し位置決め精度:±5μm)モータ取付部形状RNカバー標準センサーM(フォトマイクロセンサ)表面処理防錆黒色被膜処理グリス種類標準グリース
関連資料:カタログ(2.7MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする