オーディオナビゲーション取付キット

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16219569 品番D2547
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ダイハツ車へ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。

セット内容ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(10P)、オーディオハーネス(6P)、車速配線カプラー(5P)、ビスM5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×16mm(ブラケット用)×4 質量(g)345 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:230×155×40
取扱説明書:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16219569
2020-05-05
用途:
ナビ取付

S321Vダイハツハイゼットカーゴ2019年式車両に取り付けました。S321Vでも年式によりステーの違いがあります。
トヨタ純正ナビワイドを取り付けたのでステーのみ使用しました、
社外ナビ取り付け用の配線コード通常幅のナビを取り付けする時のスペーサー?も入ってます。
安く購入出来ました

対象商品:
16219569
2020-10-09
用途:
カーオーディオ装着
卸売・小売業

車名で購入したが取り付け部分が全く合わず使用出来なかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする