画像準備中

防湿・防雨型照明器具 笠なし型器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16238793 品番FW21051ZGL/FL20SSW18 x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
適合
(パイプ吊具)NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)
(ガード)FK21553(ステンレス)、FK21533(鋼材)
種別FL20形×1 仕様28mm管専用、直付型 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、反射板/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 質量(kg)1.4 周波数(Hz)60 起動形式GL ランプ全光束(Lm)1230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする