Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
防湿・防雨型照明器具 笠なし型器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16238802
品番
FW21051ZGH/FL20SSW18 x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(パイプ吊具)NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)
(ガード)FK21553(ステンレス)、FK21533(鋼材)
種別
FL20形×1
仕様
28mm管専用、直付型
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、反射板/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)
1.6
周波数(Hz)
60
起動形式
GH
ランプ全光束(Lm)
1230