Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
防湿・防雨型照明器具 笠なし型器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16238818
品番
FW11013ZGL/FL10W x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
種別
FL10形×1
仕様
25mm管専用、直付型
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、反射板/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)
1.1
周波数(Hz)
60Hz
起動形式
GL
ランプ全光束(Lm)
490