油圧シザーズジャッキ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16238872 品番DPJ-1000DX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。
安心のJapanクオリティ。
伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。
プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。

能力(kg)1000 用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適 ストローク(mm)260 長さ(mm)390 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)-20〜40 揚程(mm)260 最高位(mm)381 最低位(mm)121 操作力(N)190(19.3kgf) ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式) 操作回数35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16238872
2024-04-08
用途:
夏冬のタイヤ交換
教育・研究機関

操作は簡単で、車載ジャッキに比べ格段に楽。
高さ制限になると、油圧アップができなくなり、安全だと思いました。
だったのですが、私の車には高さ不足でタイヤ交換できませんでした。
全て満足だったのですが、残念!!

1人が参考にしています
対象商品:
16238872
2022-07-27
用途:
タイヤ交換
その他業種

いままでパンダジッキを使用していましたが、レバーハンドルが床に接触して時間がかかっていました。
 シザースジャッキはレバーハンドルの取り付け直しもなく、スムーズに作業が進み楽です。
買ってよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
16238872
2022-09-26
用途:
車のジャッキアップが必要な時
製造業

車載工具のパンタジャッキを使い慣れていれば、悩むことなく使用出来ます。
一輪ずつの作業にはなりますが、油圧式で楽に作業が可能です。
耐荷重1tなので、車重1t超えてる軽自動車くらいなら充分です。

あくまでも安全のためにも、一輪づつで使用してくださいね。2輪同時と考えるのには無理があります。

1人が参考にしています
対象商品:
16238872
2020-05-17
用途:
タイヤ交換
農・林・水産業

二台の車のタイヤ交換に使っていますが、時間の節約にもなり大変便利です。

対象商品:
16238872
2020-07-12
用途:
車のタイヤ交換など
医療・福祉・介護関連業

コンパクトですが、SUV程度の車高であれば問題無く使用できます。
携帯しやすく収納場所もとらないことが有り難いです。

1人が参考にしています
2019-12-02
用途:
タイヤ交換
製造業

車載だとやりにくいし、楽をしたいので購入しました!結果、買って正解でした!タイヤ交換も楽々できました!車載には少し大きいのでガレージ用です!

対象商品:
16238872
2019-11-24
用途:
タイヤ交換
製造業

私の車は前輪、後輪を一度にフロアジャッキで上げると宜しくない車体らしいので一つずつの交換しか出来ません。付属のジャッキは手間もかかるし面倒なので購入しました!まだ使用してませんが見た感じシッカリしてるし油圧なので楽そうです!

対象商品:
16238872
2019-03-30
用途:
夏用タイヤと冬用タイヤとの交換
運輸・通信業

某動画サイトにて動画をアップされている方がオススメしてたので購入しました。いつもは車載のジャッキを使ってましたが、マサダの油圧式を使ってみて物凄く楽でした。初心者マークの娘でも楽に作業が出来ました。
もっと早く買えばよかったと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする