チェーン切り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16239983 品番C-371
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

BMXや一般車・電動アシストからシマノ製HG/IG/UGやカンパニョーロ製11S用などのスポーツ車まで、市場のほとんどの自転車に使用されているチェーンに対応。
可動式のガイド部を採用し、チェーンの種類ごとに工具の設定を変更することなく、作業が可能です。

付属品C-371-1 替矢×1、カシメアタッチメント 質量(g)280 適合サイズ(チェーン)1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16 主な適合車種スポーツ車全般(外装多段式(6-11S)、カンパニョーロ11S、BMX、シングルスピード車、一般車、電動アシスト車
注意
※Wippermann製チェーンの一部で対応しないものがあります。

商品説明動画

C-371 チェーン切り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする