ペダルレンチ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16240008 品番C-210
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クロムバナジウム鋼鍛造成型にパーカー仕上げのプロ用ペダルレンチです。 強力型15°オフセットタイプと薄刃ストレートタイプのコンビネーション。

寸法(mm)15 全長(mm)350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35521132
2025-11-04
用途:
自転車ペダル脱着しま
菅沼自転車店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いままでは工具負けしていましたが、どんなに硬いペダルでも、緩めることができ活躍しています、

対象商品:
35521132
2023-05-05
用途:
趣味の自転車メンテナンス
サービス業

これまでもペダルレンチは所有してましたし使用していました。しかしメンテナンスをサボっていたバイクのペダルが、どうしても外れない…。何日も何日も潤滑油を浸透させては外す作業を繰り返したがダメ。最後の手段として本商品を購入。購入したオイルの浸透の効果と本商品の購入がマッチしたのかわかりませんが、コレの使用によって無事に外すことが出来ました。

対象商品:
35521132
2021-01-05
用途:
ペダル外し
サービス業

モンキーなどでは外せなかったペダルをこれで外すことができました。
使用頻度は低いかと思いますが、部品を傷めずに利用することができるので
自分で組み替えなどをされる場合はあっても損はしないと思います。

対象商品:
35521132
2020-02-17
用途:
固着したペダル外しに
その他業種

様々な工具・方法を試したが全く外れず、すがる思いで購入し、見事に外せたのが当該ペダルレンチであった。武骨ですが良い工具だと思います(鍛造製)。

1人が参考にしています
対象商品:
35521132
2014-08-25
用途:
自転車のペダルの脱着

モノタロウのペダルレンチと悩みましたが、他商品と組み合わせて送料無料になるようにしてたらコチラの商品となりました(苦笑
今までメッキのペダルレンチを使っていましたが、どうも柔らかくて手応えがイマイチでした。
こちらの商品は長さがあるので力加減がしやすく、硬度もあるので使っていて不安な感じがありません。
そう頻繁に使う道具ではありませんが、自分で自転車をいじる方は持っていてもいいかと思います。オススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
35521132
2014-02-26
用途:
ペダルの交換に

以前使用していた安物ペダルレンチが壊れたため、こちらの商品を買いました。
さすがに評判通りのペダルレンチです。
しっかり力が入るので少々の固着でも簡単に外すことができます。
少しお値段は高いですがおすすめです。
最初からこのペダルレンチを買っておけばよかった。

1人が参考にしています
2025-01-15
用途:
ママチャリのペダル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ママチャリのペダルが固着してどうしてもゆるまないので、購入したが、
レンチの厚みがありすぎて、ネジ部にレンチを掛けれず、使えなかった。
購入する前にサイズの確認をしましょう。

対象商品:
35521132
2013-09-04
用途:
MTBペダル交換

大きくて重いが、その分安心感がある。
ペダルの脱着では、廻す向きがあるが、同封の取説にもガイドがあるため迷うこと無く作業できる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする