BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの 六角ビット/ボールポイントビット
プロホールド・パワービット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16240796
品番
71360
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ビット先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。
六角ねじをビット先端に保持できるため、限られたスペースでの作業に最適です。
両頭機能
片頭
全長(mm)
76
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
4
差込角対辺(mm)
6.35
トラスコ品番
810-8993
質量(g)
18
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応