プロホールド・ロングパワービット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16240945 品番 71620
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ビットの先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。六角ねじをビット先端に保持できるのでネジを落とさず緩め、締め付けが楽にできます。
表面処理に採用されているプロガード加工は一般的な黒染め加工の5倍以上の耐食性があります。
鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。

全長(mm)152 先端サイズT20 表面処理プロガード加工(黒染) 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭

商品説明動画

プロホールド ネジつかみ機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする