六角パワービット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16241417 品番 10360
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
対辺寸法(mm)4 トラスコ品番810-8977 全長(mm)76 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
整備作業全般

ボンダスは必要十分な強度がありながら硬度が高く耐摩耗性が高いように思う。ただし二面幅が小さいサイズでは先端付近まで1/4シャンクの太さになるので、狭い所の作業には不向きな面も。ISO規格の9.5mm溝ビットの中で強度、耐久性重視ならこれ。

対象商品:
16241392
2023-02-07
用途:
ホーローセットを緩めるときに使てます。

今回ホーローセットが緩まなくビット用T型工具に取り付け使用しました。
一発目で折れてしまいました。

対象商品:
16241426
2016-09-08
用途:
電動工具とともに

商社に頼むと10本単位でしか注文できないと言われたが、バラ売りしてくれて助かった。

対象商品:
16241426
2015-06-25
用途:
奥まった場所にあるボルトの締め付け

全く問題なく使用できています、角が減りにくそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする