DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電設工事関連
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 圧着工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 圧着工具本体
圧着工具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16242792
品番
DC-1214K
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
交換可能ラチェットギア採用
約15%軽量&コンパクト スリムなグリップ幅で使いやすい。
ハンドル操作 最大約40%軽減 軽い力で圧着できる。
落下防止器具取付穴付。
全長(mm)
244
用途
裸端子、PBスリーブ用
質量(g)
400
適合サイズ(mm
2
)
1.25/2/5.5/8/14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表