画像準備中

スマートケーブルカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16242808 品番DC-60K
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

銅線専用ケーブルカッター。
偏芯軸、カム機構を採用した倍力構造で、約80%切れ味アップ(メーカー比)

全長(mm)245 質量(g)380 仕上外径(Φmm)16まで(Ivmm2・CV60mm2)

商品説明動画

スマートケーブルカッター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16242808
2022-04-26
用途:
22スケアまでの電線カット
NK電機 様 (製造業)

切れ味は良いのですが
14スケアの電線を1本づつ
3回カットしたら
刃がかけました…
初期不良品でしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする