ワイヤーカッター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16243027 品番 C-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。
鍛造アルミフレームの為、軽くて丈夫で質量は従来品の1/3。
切断面は円形のまま。

全長(mm)325 用途金属工場、修理工場、エレベーター、ビルのメンテナンスに。 質量(g)750 切断能力(Φmm)(軟鋼線)9、(高張力鋼線)7、(プレ・ストレス線)6、(特に強いワイヤーロープ又は線)5、(銅・アルミスチール芯の電線)9、(アルミ棒・銅棒)9、(棒鋼)7、(ピアノ線)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16243045
2019-01-15
用途:
林業架線作業で使用。
松本林業 様 (農・林・水産業)

16ミリのワイヤーまではカット出来るので重宝してます。持ち運び易いし使い勝手は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする