JIS K 5674 1種 規格 F☆☆☆☆ 鉛、クロム等の有害重金属を配合していない為、安全です。 特殊な無公害防錆塗料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、油性のカラーさび止めとしては、強力な防錆効果を発揮します。 刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 上塗り塗料と同系色の色を使用すれば、上塗り1回仕上げが可能です。
工場の鉄骨の塗装で使用しました。浮いてしまった旧塗料と錆を落とし塗りました。ローラー、刷毛、共に塗りやすく塗料乗りも良かったです。グレーを使用しましたが、ライトグレーと明記された方が良いと思う位、明るめのグレーでした。工場も綺麗になり満足です。