1A2X0 グリーンボーセイ速乾 DNT(大日本塗料) 16243106 1A2X0 グリーンボーセイ速乾 DNT(大日本塗料) 16243106 1A2X0 グリーンボーセイ速乾 DNT(大日本塗料) 16243106

グリーンボーセイ速乾

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード16243106 品番1A2X0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JIS K 5674 1種 規格
F☆☆☆☆
鉛、クロム等の有害重金属を配合していない為、安全です。
特殊な無公害防錆塗料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、油性のカラーさび止めとしては、強力な防錆効果を発揮します。
刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。
上塗り塗料と同系色の色を使用すれば、上塗り1回仕上げが可能です。

種別
油性
さび止め塗料
赤さび色 特性速乾、防錆 用途鉄骨防錆用。下塗りさび止め塗料。 主成分変性アルキド樹脂系塗料 主な用途鉄、金属 指触乾燥時間(分)30 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 希釈率(%)5〜10 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 標準使用量(kg/m2/回)0.14〜0.17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液には塗料用シンナー(ペイントうすめ液)をお使い下さい。
※塗り重ね可能時間:8時間(6ヶ月以内)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16243115
2017-09-27
用途:
工場の鉄骨塗装

工場の鉄骨の塗装で使用しました。浮いてしまった旧塗料と錆を落とし塗りました。ローラー、刷毛、共に塗りやすく塗料乗りも良かったです。
グレーを使用しましたが、ライトグレーと明記された方が良いと思う位、明るめのグレーでした。工場も綺麗になり満足です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする