曜日別特売
1213 シルバートップ DNT(大日本塗料) 16243203

 

1213 シルバートップ DNT(大日本塗料) 16243203
1213 シルバートップ DNT(大日本塗料) 16243203

シルバートップ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(16L)
内容量1缶(16L)注文コード16243203品番1213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

JIS K 5492 規格
シンナーを加える事なく、そのままで使用できます。
優れたアルミニウムペーストを使用していますから、従来の銀粉使用のものに比べて美しい金属光沢を持ち、非常に平滑な塗膜が得られます。
光線反射率も従来品より一層大きく、橋梁、鉄塔などの美観は勿論、倉庫などの天井、アングルなどに塗装して室内をより明るくします。
鱗片状のアルミニウムが幾重にも層をなして塗膜を形成。光線、熱線をよく反射し、紫外線などによる塗膜の劣化を防止し、あわせて水分などの浸透を防止しますから、極めて良好な耐候性と防食性を発揮します。

用途鉄塔、橋梁、船舶、車輌、石油タンク類、及び建築物の鉄部など。アルミニウムペイント。シルバー特性耐候種別油性つやあり多目的塗料主成分アルミニウムペイント主な用途鉄、アルミ、天井危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)2半硬化乾燥時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.09~0.11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液には塗料用シンナー(ペイントうすめ液)をお使い下さい。
※塗り重ね可能時間:4時間(1ヶ月以内)
※そのまま塗装できる粘度に調整していますので、なるべくシンナー希釈無しで塗装して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16243194
2020-04-07
用途: ホイール
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良いきれいないろが出るのでたいへんたすかりますね

対象商品 : 16243194
2018-11-29
用途: 船台塗装

下処理がまだですが。たっぷりとハケ塗り出来そうな量を用意したつもり。両面仕上げなければならないので時間がかかる。

対象商品 : 16243194
2018-05-05
用途: 屋上アルミフェンスの腐食防止

築20年のRC造の屋上のアルミフェンスが変色してきたので腐食防止の為に塗装しました。最少はスプレーを使っていましたが、費用が高くつくのでこちらの商品を使って見ました。
液体は、かなりシャバシャバで驚きましたが、ローラーを使い塗りムラも無く塗ることが出来ました。
これで耐久性(耐候性)があれば申し分ないと思います。
経過観察です。

対象商品 : 16243203
2015-12-17
用途: 鉄骨の上塗り
建設業・工事業

仕上がり良好で今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする