DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 屋根/瓦/トタン用
DNT(大日本塗料)の トタン
タイコールーベン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1缶(14L)
注文コード
16243264
品番
10016Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。
塗膜が柔軟性に富んでおり、密着力がよい。
種別
油性
屋根用塗料
色
セルリアンブルー
主な用途
トタン
使用場所
屋外用
用途
トタン屋根、トタン塀。合成樹脂系トタンペイント。
主成分
アルキド樹脂系塗料
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
希釈率(%)
5〜15
油性 or 水性
油性
指触乾燥時間(時間)
3
半硬化乾燥時間(時間)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.12〜0.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液には塗料用シンナー(ペイントうすめ液)をお使い下さい。
※塗り重ね可能時間:8時間(1ヶ月以内)
※コールタールが塗ってある上には塗らないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません