※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
16244725
品番
B22-1425
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
d×L(mm)
M14×25
材質
低炭素鋼(SWCH)
トラスコ品番
477-8685
種別
全ねじ
質量(g)
430.40
規格
JIS B1180規格品
表面処理
ユニクロムメッキ仕上げ
頭部形状
六角
強度区分
4.8