※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
16244752
品番
B22-1440
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
d×L(mm)
M14×40
材質
低炭素鋼(SWCH)
トラスコ品番
477-8715
種別
全ねじ
質量(g)
419.70
規格
JIS B1180規格品
表面処理
ユニクロムメッキ仕上げ
頭部形状
六角
強度区分
4.8