TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
16244804
品番
B22-1470
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
d×L(mm)
M14×70
材質
低炭素鋼(SWCH)
トラスコ品番
477-8766
種別
全ねじ
質量(g)
318.60
規格
JIS B1180規格品
表面処理
ユニクロムメッキ仕上げ
頭部形状
六角
強度区分
4.8