※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B22-1675 六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ) TRUSCO 16244953 B22-1675 六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ) TRUSCO 16244953

六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 16244953 品番 B22-1675
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。

d×L(mm)M16×75 材質低炭素鋼(SWCH) トラスコ品番477-8863 種別半ねじ 質量(g)294.40 規格JIS B1180規格品 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ 頭部形状六角 強度区分4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2133:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする