曜日別特売
TNMGH-10 マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール) TRUSCO 16245565

マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール)

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)10
吸着力(N)30
内容量1個注文コード16245565品番TNMGH-10
参考基準価格(税別)¥1,125販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。
汎用性が高く様々な用途で使用できます。

用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。吸着力(N)30外径(Φmm)10高さ(mm)10磁石寸法(mm)7.0磁石高さ(mm)3.5取付ねじM5×0.8 深さ6.0トラスコ品番471-9964質量(g)6表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
注意
※ねじ止めの深さにご注意ください。
※深くねじ込むと磁石が外れる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16245608
2019-03-04
用途: 軽作業

磁力がものすごく強くてよいと思う。掲示物を止めるのに最適です。

対象商品 : 16245617
2018-12-03
用途: コイル実験用

とっても強力で十分な磁界データが取れました。
次回の実験にも使用いたします。

対象商品 : 16245617
2018-07-05
用途: 槽内作業時の照明取り付け金具として使ったり、取り付け時の仮置き等に使用
有限会社アークサービス

小さいわりに磁力が強く少々重量のあるものでも吊るしたり、取り付けたりと重宝している。満足してます。

対象商品 : 16245617
2018-07-19
用途: ジョイスティックのホール口同じだったので、
有限会社山口農・林・水産業

使えます。10年は、文句は言いません。音響機器スピーカーにも、使われています。

対象商品 : 16245617
2017-04-26
用途: 傘立てに付けて使ってます。
株式会社上杉物産

傘立てを屋外に置くためにこれを付けました。強力です。使えます。

対象商品 : 16245583
2017-01-18
用途: 自動車のメンテナンス

ボルトを差し込んで、針金を付けることで、入り組んだところに落ちたビスを救出するのに使用しました。磁石が強力なので、ビスが落ちることなく無事救出できました。

対象商品 : 16245592
2017-07-11
用途: 内装改修工事時

下地の軽鉄材の位置を探すために使用したが全くくつかなかった。
139Nの物を購入したがそこまで力がないと感じた。

2が参考にしています
対象商品 : 16245617
2016-09-29
用途: 差し金を改造し、ボルトで取付製作し、現場での製品の高さの計測に使う。
高伸工業

小型なのに磁力が強さにびっくりですね。
鉄の上にステンレスの6㎜厚のプレートを乗せてもまだくっ付く感じが有り、最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする