曜日別特売
TNMGHH-20 マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) TRUSCO 16245678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)20
吸着力(N)60
内容量1個注文コード16245678品番TNMGHH-20
参考基準価格(税別)¥1,925販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
吸着力(N)60トラスコ品番472-0083高さ(mm)25質量(g)60外径(Φmm)20表面処理ニッケルメッキ(ケース)取付ねじM8×1.25 深さ16.0材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80磁石寸法(mm)12.5マグネットネオジム磁石磁石高さ(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16245687
2017-08-17
用途: ダイヤルゲージを取り付けるために購入

今使っています卓上フライス盤には従来の大きなマグネットホルダーを設置するための場所が無かったためこの小さなマグネットにダイヤルゲージを取り付けて使用することを思いつきました。メネジが切られていて即利用可能なところも買いでした。
磁力も十分で便利に使えています。

対象商品 : 16245635
2015-12-10
用途: ハンドメイドの部品として使用。
農・林・水産業

小形で高性能は良いが高価である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする