※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの フェライト磁石
フェライトポリアミド磁石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
吸着力(N)
9
注文コード
16245872
品番
TFP30-1-W
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
耐環境性に優れています。
水に強いです。
フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。
外径(Φmm)
31
厚さ(mm)
7.5
吸着力(N)
9
色
白
用途
ホワイトボード、管理ボードなどに。
トラスコ品番
489-4545
質量(g)
4.8
マグネット
フェライト磁石
表面磁束密度(T)
-