ローレットノブ 平型

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM4×0.70 取付長(mm)16 注文コード16247096 品番TKKBF-M4X16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はねじの呼び・取付長など38種類から選べます 他の種類を見る

フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。

トラスコ品番470-0988 材質(本体)スチール(SS400) 質量(g)7 種類丸形 外径(Φmm)16 仕上(めねじ)クロムメッキ 取付部おねじ 耐熱温度(℃)10 ねじの呼びM4×0.70 取付長(mm)16 ノブ高さ(mm)3.5 材質(取付部)スチール(SS400)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16247218
2022-06-15
用途:
バイクのシートの固定
Ken住宅設備工業所 様 (建設業・工事業)

バイクのシートを固定するのにノーマルはキャップボルトを使用していたので、工具がなくても取り外しできるようにしようと思い購入しました。
頭が大きく回しやすいのでしっかりと固定することができました。また、思惑通り工具なしで脱着することができるようになりとても良くなりました。

対象商品:
16247175
2021-06-28
用途:
プラスネジの代わり

バイクの純正小物入れがネジ止めでしたがこれでドライバー無しで開けれます。
メッキが綺麗ですね。ツマミネジなのにツマム厚みが薄いので若干回しにくいので-1☆

対象商品:
16247218
2020-08-19
用途:
バイクのシート固定に使用
運輸・通信業

所有しているバイク(GSX250R/DN11A)のシートは2本の六角ネジで固定されているのですが、ドラレコ本体をシート下に設置した為、SDカードの抜き差しの度に工具でネジを回していましたがとても面倒でした。
そこで、簡単にシートの脱着が出来るようにこちらの製品に交換しました。
結果とてもシートの脱着が楽になりました。
ブログの記事です https://ameblo.jp/makisan-bike/entry-12582559763.html

対象商品:
16247184
2020-06-29
用途:
機械使用時利便性向上のため
医療・福祉・介護関連業

レンチを使う事無く手締めで使用出来るので使いやすさが向上しました
仕上げも良く使用上特に問題なく使えています
もう少し価格を抑えられたら良いかな・・

対象商品:
16247245
2019-12-25
用途:
バスタブのエプロン(前壁)固定用。
製造業

SUS304製。単価的には決して安価なパーツではないが、しっかりとした質感があり頂いた(現場採用2度目)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
16247184
2018-11-22
用途:
補修部品

機械に同じ形の部品が付いています
メーカーで買うと高い&納期が長いのでこちらで類似品が買えて助かっています
なくなったらまた買います

対象商品:
16247078
2018-06-22
用途:
位置決め調整ネジ
教育・研究機関

小型部品の位置決め調整ネジに使用しています.ネジ部長さのもっと長いものも提供して戴けると助かります.

対象商品:
16247114
2018-04-03
用途:
機械の交換部品として
製造業

既存の部品とほとんど同じで、質も良く固く、使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする