※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUT-0220 防振材 ウレタンゲルテープ TRUSCO 16247665 TUT-0220 防振材 ウレタンゲルテープ TRUSCO 16247665

防振材 ウレタンゲルテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16247665 品番 TUT-0220
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

すき間箇所の防振・緩衝に効果的です。
テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。
片面粘着材付です。

材質ウレタンゲル 用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。 トラスコ品番484-3142 長さ(mm)1000 幅(mm)20 厚さ(mm)2 質量(kg)47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16247638
2018-10-28
用途:
バイクのカウルの制振に使用

カウルから発生するビビリ音の制振に使いましたが効果はとても高かったです。
厚み1mmですが、0.5mmのものがあればなおよかったです。
単価が高いと感じるのですが使用後は妥当なのかなと感じるところです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする