TRUSCO
TRUSCOの AV取付用品
TRUSCOの ステー(連結/取付金具)
ジョイントプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16247726
品番
TKA-90B
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
形状
フラット
用途
連結金具。自動車部品取り付け金具。
トラスコ品番
482-0959
材質
スチール
質量(g)
43
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2
穴数
8
長さL2(mm)
-
幅W(mm)
34
長さL1(mm)
90