※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TK19-C6B ジョイント金具19型C TRUSCO 16247787 TK19-C6B ジョイント金具19型C TRUSCO 16247787

ジョイント金具19型C

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16247787 品番 TK19-C6B
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

形状19型C 用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 トラスコ品番482-0401 材質スチール 質量(g)55 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 穴数6 長さL2(mm)13.5 幅W(mm)19 長さL1(mm)193 穴ピッチ(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16247744
2021-06-27
用途:
アクアリウム 照明吊り下げ

4個中1つが曲がり初めの位置が違っていた。2つを合わせて台形にするようなイレギュラーな使用には応じてないのかもしれない。穴位置はほぼ合ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
1人が参考にしています
2022-10-06

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする