ジョイント金具19型J

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16247814 品番 TK19-J2B
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

形状19型J 用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 トラスコ品番482-0509 材質スチール 質量(g)20 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 穴数2 長さL2(mm)34.5 幅W(mm)19 長さL1(mm)72 穴ピッチ(mm)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
ホンダ用スクーターのリアボックス・ベースプレート用

「Dio110」にSHADのベースプレートを取り付ける際に使用。もう少し厚みが欲しかったが、今のところ問題ない。

対象商品:
16247814
2022-08-16
用途:
SUVのマッドガードステーに
自動車・二輪車・自転車関連業

エクストレイル、フロント側のマッドガードワイヤーを車体側に固定する際の延長ブラケットとして使用しました。程よく段状になっているためスリムに取り付け出来ました。

対象商品:
16247814
2020-11-21
用途:
オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのタンデムバーを取り付ける際の固定に使いました。バーとウインカー上部ネジを固定する際にオフセットがピッタリで、連結する段差問題がなくなりがっちり取り付けられました。

対象商品:
16247823
2020-10-04
用途:
自動二輪車のDIY材料

ホームセンター店頭では手に入らず助かります
メーカー品質は問題ありません
モノタロウさんの商材は多種多様でほしいサイズや規格の品が揃っており
いつも便利に利用しています

対象商品:
16247823
2016-06-03
用途:
バイクのマウントステー

普通にホムセンで売ってるものと同じで加工しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする