TK19-L4AB ジョイント金具19型L TRUSCO 16247866 TK19-L4AB ジョイント金具19型L TRUSCO 16247866 TK19-L4AB ジョイント金具19型L TRUSCO 16247866

ジョイント金具19型L

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16247866 品番 TK19-L4AB
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。

形状19型L 用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 トラスコ品番482-0550 材質スチール 質量(g)34 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 穴数4 長さL2(mm)64 幅W(mm)19 長さL1(mm)64 穴ピッチ(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16247848
2022-01-13
用途:
壁掛けボード固定
製造業

とても安価で、尚且つ黒色の目立たないステーでとても重宝しております。

対象商品:
16247848
2019-02-28
用途:
建仁寺垣を作った
製造業

ホームセンターをまわって探したけど、この大きさで黒がなかったけど、モノタロウさんであって本当によかったです。自分の思い通りのものが作れました。

対象商品:
16247848
2019-02-10
用途:
50ccバイクのウインカーステー
医療・福祉・介護関連業

ぴったりでした。質感も良いので、純正のようにみえます。

2人が参考にしています
対象商品:
16247848
2018-06-27
用途:
補修工事
建設業・工事業

近くの金物店にもありますが、置いてある数も少なく急ぎで必要で、しかも30個以上必要でしたが迅速に対応して頂き大変助かりました。金具もしっかりとした強度がありいい商品でした。

対象商品:
16247848
2016-02-01
用途:
自動車部品の取り付け
飲食業

安い!シンプル!ちょうど良い!

対象商品:
16247848
2017-11-24
用途:
ポールの固定
製造業

貼られていたシールを剥がしたところ、塗装が剥げた。
塗装が弱すぎるし、それにシールを貼るのも酷い。

対象商品:
16247848
2017-11-23
用途:
ポールの固定
製造業

シールが貼られていたので剥がしたところ、塗装が剥げた。
塗装が弱く使い物にならないし、塗装が剥げるようなシールを貼らないでほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする