コスト面からか塗膜が薄いです。マット(艶消し)仕上げである事を表記されたほうが良いかと思います。トラスコ製品は、以前なら実店舗に備え付けのオレンジブックから検索して客注対応…が一般的でしたが、アプリ注文で翌日受け取り可能な便利な世の中になったと実感します。
90°変換できるでので、ホーン取付等なにかと使えて便利です
2mm厚さなので手でも曲がるのでいいです
まさに「痒いところに手が届く」商品です。本来、こういった角度違いのネジを連結させる場合はもう一個余計に連結ステーが必要となりますが、それをカットして連結出来、しかも剛性に優れたネジレ具合も最高です。色もマットブラックでカッコイイです。