ジョイント金具19型S

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16247954 品番 TK19-S3B
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

形状19型S 用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 トラスコ品番482-0649 材質スチール 質量(g)27 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 穴数3 長さL2(mm)- 幅W(mm)19 長さL1(mm)100 穴ピッチ(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16247945
2023-03-02
用途:
機器マウント用
卸売・小売業

コスト面からか塗膜が薄いです。マット(艶消し)仕上げである事を表記されたほうが良いかと思います。トラスコ製品は、以前なら実店舗に備え付けのオレンジブックから検索して客注対応…が一般的でしたが、アプリ注文で翌日受け取り可能な便利な世の中になったと実感します。

対象商品:
16247972
2021-12-07
用途:
車の部品取り付け

90°変換できるでので、ホーン取付等なにかと使えて便利です
2mm厚さなので手でも曲がるのでいいです

1人が参考にしています
対象商品:
16247945
2021-07-06
用途:
バイク製作

バイクを全バラ、エンジンスワップ、ハーネス引き直しの際、部品移動で使用しました。強度、塗装ともに満足です。

対象商品:
16247972
2020-09-02
用途:
上手く出来てます
サービス業

まさに「痒いところに手が届く」商品です。本来、こういった角度違いのネジを連結させる場合はもう一個余計に連結ステーが必要となりますが、それをカットして連結出来、しかも剛性に優れたネジレ具合も最高です。色もマットブラックでカッコイイです。

対象商品:
16247963
2020-07-20
用途:
車イスの改装
A.I製作所 様 (その他業種)

電動車いすにドライブレコーダーを取り付けてバックモニターとして使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
1人が参考にしています
2022-10-06

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする