※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TK19-U3B ジョイント金具19型U TRUSCO 16247988 TK19-U3B ジョイント金具19型U TRUSCO 16247988

ジョイント金具19型U

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16247988 品番 TK19-U3B
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

形状19型U 用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 トラスコ品番482-0673 材質スチール 質量(g)20 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 穴数3 長さL2(mm)27 幅W(mm)19 長さL1(mm)28 穴ピッチ(mm)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16248015
2022-01-24
用途:
自転車のかご取り付け

自転車のかごを付けるブラケットが自転車に上手く取り付けできないため、位置を合わせるためにいくつか買った金具のひとつ。ちょっと穴のピッチが微妙にあわなかったりと言うことはあったのですが、若干棒やすりで削るだけで何とかなりました。強度的にも十分です。

2人が参考にしています
対象商品:
16247988
2021-07-06
用途:
バイク製作

バイクを全バラ、エンジンスワップ、ハーネス引き直しの際、部品移動で使用しました。強度、塗装ともに満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
16248033
2021-04-14
用途:
トラックのテールライトの装置時
サービス業

コの字型の金具をホームセンターで探しましたがありそうで無かったです。穴の位置も丁度いい場所にあり良かったです。

対象商品:
16248033
2020-09-22
用途:
アクリル板の固定
サービス業

今回の用途に合うサイズを探して、この商品に辿り着きました。
注文から到着までも非常に早く助かりました。

対象商品:
16248024
2018-09-13
用途:
屋外センサーライトの止めとして
不動産業

サイズ共にピッタリで丁度よく今後の機種変更時にも簡単にできます

対象商品:
16247988
2018-07-13
用途:
フェアリングの取り付け
サービス業

フェアリングの取り付けに使いました。寸法がちょうどよくいいです。

対象商品:
16247988
2017-08-28
用途:
バイクのウインカーステーの延長に

専用品は高価なのですが、一般部材で代用すれば安価にすみます。しかも種類も豊富に揃っているので、希望にぴったりの商品が見つかりました。

対象商品:
16247997
2017-04-11
用途:
取り付け金物として
建設業・工事業

塗装もしっかりしており、良い金物でした。
また購入したいと思います。
寸法表記が分かりづらいので、改善していただけると助かります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする