ジョイント金具19型Z

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16248076 品番 TK19-Z5B
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

形状19型Z 用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 トラスコ品番482-0762 材質スチール 質量(g)33 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 穴数5 長さL2(mm)77 幅W(mm)19 長さL1(mm)102 穴ピッチ(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16248058
2022-06-03
用途:
センタースタンドの留め金具として

センタースタンドストッパーとして利用しました。穴部分に当たりゴムを取り付けて跳ね上げたセンタースタンドが当たるようにしています。

対象商品:
16248058
2021-07-06
用途:
バイク製作

バイクを全バラ、エンジンスワップ、ハーネス引き直しの際、部品移動で使用しました。強度、塗装ともに満足です。

対象商品:
16248058
2021-04-20
用途:
車の部品取り付け
製造業

助手席のヘッドレストの後方にテーブルを取り付けるために購入しました。

対象商品:
16248058
2020-11-02
用途:
色々な形状がある
サービス業

同メーカーで色々な形状がありますのでアイデア次第で色々な組わせが出来ます。ただしこちらのブラックはあくまで塗装なのでネジをきつく締めた際にネジと密着する部分の色は多少はげ落ちますのでご注意ください。また色は「艶消しブラック」です。

対象商品:
16248067
2020-01-07
用途:
バイクに使用
barber's 様

ホームセンターに買いに行くのが面倒だったのでモノタロウさんで購入しました。

対象商品:
16248058
2017-10-02
用途:
棚つくり
教育・研究機関

軽く段差をつけるのに利用しました。使いやすく、助かりました。

対象商品:
16248067
2017-05-02
用途:
ライトの取り付け
サービス業

安価で仕上げもよく自分で多少加工して使用しました。十分使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
1人が参考にしています
2022-10-06

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする